ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
仕様リリーフ機構付
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
排気機構リリーフタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
配管位置集中給気(IN):(2) 上
取付方式(A) ダイレクト取付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
付属品(-) 圧力計なし
取付方式(A) ダイレクト取付
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
型式ARM5A Series
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
取付方式(A) ダイレクト取付
取付方式(A) ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
機能(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計圧力計付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(2) 2連
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
関連キーワード