35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


ARM5SA-06-Z 小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SA SMC CADデータあり
付属品(-) 圧力計なし 取付方式(A) ダイレクト取付 表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5A SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ARM11BC4-208-A1 ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM11BC4) SMC CADデータあり
機能(A) 圧力表示機能有 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 圧力計圧力計付 ハンドル位置(C) 下 配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下 レギュレータブロックの連数(2) 2連 デジタル圧力スイッチ出力(-) なし 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷


ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)