定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
関連キーワード