20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 質量(kg)19 ホワイト 間口(mm)478 電源AC100V(50/60Hz) 内容量(L)92 運転音(dB)26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1 温度調節7段階 冷媒R600a 取扱説明書(4.11MB) 扉形式右開き 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)33 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240 冷却方式直冷式 定格入力(W)80、電熱装置:8 年間消費電力量(kWh/年)252 定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1台
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アイリスオーヤマスタイル冷蔵庫ラック
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りのスペースを有効活用するスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。 ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダーが付いています。 自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けできる可動棚です。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット 耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3 内寸(mm)280×70(サイドバスケット) 適合サイズ幅55cmまでの小型・中型冷蔵庫(目安)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト 質量(g)31000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)230 省エネ基準達成率(%)2021年:100 定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
39,880 税込43,868
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36 間口(mm)444 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 電源コード(m)1.9 定格内容積(L)170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ奥行スリム冷蔵庫 66L
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。 場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。 チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。 ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。 手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。 静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。 約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。 弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。 トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質鋼板、PS、ABS等 質量(g)26000 間口(mm)552 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800 入力(W)【霜取装置】80 年間消費電力量(kWh/年)89 定格内容積(L)66
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)