クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)305×225×145
質量(kg)1.1
色シルバー
定格電圧(V)24
コード長さ(m)3
消費電流(A)強:0.7/弱:0.6
ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco
質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。
材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン
質量(kg)0.1
直径×長さL(Φmm×mm)60×270
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)38/39
機能8時間オートOFF、リズム風
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85
切タイマー1/2/4時間
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)3.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)21
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85
タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
保証期間メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.6
機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5
風量調整12段階
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.5
消費電力(W)16
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音
その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン
質量(kg)3
出力(W)ACアダプタ合計:36
消費電力(W)20
出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A
コード長さ(m)電源:約1.6
羽根(Φmm)230径 7枚
入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)
風量8段階
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.6
消費電力(W)19
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間
温度設定3段階(24/26/28度)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)
質量(kg)1.9
消費電力(W)16
出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W
コード長さ(m)約1.6
風量10段階
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5
入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)
付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン
質量(kg)2
ケーブル長(m)約1.6
風量10段階
使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間
充電時間3時間
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)
タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間
定格入力DC9/12V 20W
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
温度設定24/26/28度(3段階)
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス
質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)
消費電力(W)24
電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)20
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)
取扱説明書(3.56MB)
左右首振自動:30°/60°/90°
切タイマー1 / 2 / 4h
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ