2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MultiWriterColor MultiWriter 4C150
エコ商品
コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ※(各色スタータートナー)、ドラムカートリッジ※(約50000頁印刷可能)、トナー回収ボトル※(約6000頁印刷可能)※本体内に装着、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、保証書、重要なおしらせ、セットアップガイド 質量(kg)約17.4(消耗品含む)、約14.2(消耗品含まず) 使用温度範囲(℃)10~32 消費電力(W)動作時:最大980(フルオプション時)、平均428、節電モード:0.4 電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×255 騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、レディー時:無騒音 機能両面機能:可能(坪量60~176g/m2) 使用湿度範囲15~85%(結露しないこと) 解像度600×2400dpi ウォームアップ時間電源投入から約35秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒) 印刷速度連続【片面】(カラー)A4:31頁/分、A5:41頁/分、(モノクロ)A4:31頁/分、A5:41頁/分、【両面】(カラー)A4:19頁/分、A5:23頁/分、(モノクロ)A4:19頁/分、A5:23頁/分 坪量(g/m2)【標準】標準トレイ:60~176、手差しトレイ:60~176、【オプション】トレイモジュール:60~176 使用CPUARM Single Core 667MHz フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体 EMC規格VCCIクラスB情報技術装置 プリント方式LED乾式電子写真方式(LED) ファーストプリント時間(秒)A4:カラー約11.0、モノクロ約10.0 用紙サイズ【標準】標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、【オプション】トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ210~355.6mm) 給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚) 排紙容量150枚(フェイスダウン) コマンドPCL6 耐久性10万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方 インターフェイスイーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調各色256階調(表現色1670万色) グリーン購入法適合 商品タイプカラープリンタ 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices) エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:プリンターA エコマーク認定番号20155049 メモリ容量(MB)512(最大512)※メモリは増設できません。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

MultiWriterColor MultiWriter 4F150
エコ商品
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ! 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。 USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2) お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。 使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ各色1個、ドラムカートリッジ1個、トナー回収ボトル1個、電源コード、重要なおしらせ、セットアップガイド、電話線(6極2芯)、保証書 質量(kg)約21.2(消耗品含む)、約18.0(消耗品含まず) 使用温度範囲(℃)10~32 電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×366 騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、待機時:無騒音 最大消費電力(W)990、スリープモード時:0.4、低電力モード時:11 使用湿度範囲15~85%(結露しないこと) 原稿サイズ【コピー/スキャン機能】シート・ブックともに最大A4、レター、【ファクス機能】プラテンガラス:最大A4、レター、自動原稿送り装置:最大A4 解像度【コピー/プリント機能】(読み取り)600×600dpi、(書き込み)600×2400dpi、【スキャン機能】(読み取り)PC取り込み:TWAIN:50×50~9600×9600dpi、WIA:75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、ネットワーク/メール送信:200dpi、300dpi、400dpi、600dpi200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 寿命10万頁、または5年の早い方 ウォームアップ時間約35秒以下(室温23℃) 坪量(g/m2)【標準】60~176、【オプション】トレイモジュール 60~176 記録紙最大:A4、レター フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体 電送時間(秒)約3(高速モード33.6kbps) 復帰時間約17秒以下(室温23℃) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約9.5(A4/モノクロ優先モード時)、カラー:約12.0(A4/カラー優先モード時) 用紙サイズ最大:A4、レター、最小:郵便ハガキ(日本郵便製) 給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準+トレイモジュール) 排紙容量出力トレイ:150枚(A4) 連続複写スピード(片面印刷時)A4:モノクロ31 頁/分、カラー31 頁/分 A5:モノクロ41 頁/分、カラー41 頁/分、(両面印刷時)A4:モノクロ19 頁/分、カラー19 頁/分 A5:モノクロ23 頁/分、カラー23 頁/分 連続複写枚数99枚 複写倍率等倍/ 1:1±2.0%、固定倍率/50%、70%、81%、122%、141%、200%、任意倍率/25~400%(1%きざみ) 占有寸法(W×D)(cm)機械:41×61.9 インターフェイス【プリント機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0、IEEE802.11b/g/n、【スキャン機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調各色256階調(1670万色) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 商品タイプA4カラープリンタ複合機 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices) エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:複合機a 回線種別適用回線:加入電話回線、PBX、最大1ポート(G3-1ポート) カラー印刷フルカラー エコマーク認定番号20155048 通信速度(kbps)G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 メモリ容量(MB)512(オンボード)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ