27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600 コード長さ(cm)150 ドラム容量(L)約20 脱水容量(kg)約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
欠品中

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330 質量(g)3800 付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180 容量(L)最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(mm)850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457 定格消費電力175/135W 定格時間連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

材質PP/PE/ABS 質量(kg)約2.0 ブルー 種類ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
欠品中

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 動画あり
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。 質量(kg)12 間口(mm)Φ170 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])2800~3000 深さ(mm)【ドラム】330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg)20 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L)82 洗濯方法渦巻き式 取扱説明書(8.96MB) 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質リニアポリエチレン 耐熱温度(℃)-50~110
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg)約0.8 寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg)約1.96 消費電力(W)約10 定格入力電圧(V)DC12 使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間6ヶ月 種類ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様水量:(最大)8 幅(mm)362 高さ(mm)386 奥行(mm)362 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)88 本体質量(kg)4.2 オートタイマー(分)15 最大荷重(kg)2
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。 質量(kg)33 ホワイト タイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄 種類タテ型洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz) 保証期間1年 標準質量(kg)洗濯・脱水:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5 水圧水道:0.03-0.85Mpa 標準使用水量(L)163 洗濯方法うず巻式 取扱説明書(11.34MB) 洗濯/脱水容量(kg)8
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8.0kg
強力な洗浄力で、まとめて洗える全自動洗濯機。【美しいデザイン】シンプルでスタイリッシュなデザインで、どんなインテリアにもフィット。ガラストップで清潔性と耐久性も兼ねそろえています。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。【コンパクト設計】ボディ幅約530mm。狭い設置場所でもすっきり収まる、横幅を抑えたコンパクト設計。【簡単な予約機能】洗濯終了時間を予約可能(1時間単位・最大24時間)。生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯を楽にする便利機能です。
用途1~2人暮らしに。シンプル機能をお探しの方におすすめ。小型洗濯機/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 6kg
多彩な機能を搭載。日々の洗濯をもっと快適に。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 6kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 洗浄力 適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上 質量(kg)29 種類縦型 消費電力(W)(50/60Hz)365/415 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48 排水左右/後/真下 消費電力量(Wh)100/106 運転時間(分)最短洗濯時間約14 洗濯/脱水容量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg
銀イオン(Ag+)抗菌機能付き サイズと容量のバランスがとれた洗濯機。銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 8kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト 銀イオン (Ag+) 抗菌 適合設置可能防水板奥行内寸530mm以上 質量(kg)34 種類縦型 消費電力(W)(50/60Hz)365/365 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39 排水左右/後/真下 消費電力量(Wh)68 運転時間(分)最短洗濯時間約12 洗濯/脱水容量(kg)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×56×99
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg
洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量 適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上 質量(kg)29 種類縦型 消費電力(W)(50/60Hz)370/420 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48 排水左右/後/真下 消費電力量(Wh)102/108 運転時間(分)最短洗濯時間約14 洗濯/脱水容量(kg)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 8kg
シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。
用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥 質量(kg)35 ホワイト/シャンパンゴールド 種類タテ型洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2 内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上 消費電力(W)(50/60Hz)365 時間最短洗濯:約15分 運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43 保証期間1年 水位表示54~20L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103 タイマー予約:1~24時間(1時間単位) 標準使用水量(L)約100 洗濯/脱水容量(kg)8
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷