20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
1セット(10個)
240 税込264
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容3点(10・30・50cc) 材質メタクリル樹脂 質量(g)60 最小目盛(mL)5 寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66 TKG品番9-0511-0401 TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52 アズワン品番65-2314-83
1個
特価
179 税込197
当日出荷

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS 適合規格食品衛生法規格基準
1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
1セット(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET 透明 耐熱温度(℃)60
1袋(50個)ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
1パック(50個)ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2 入数100 仕様試飲用 材質ポリエチレンテレフタレート 透明 容量(mL)60 底径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
399 税込439
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレンテレフタレート 容量(mL)90 入数100 直径×高さ(mm)61×58 TKG品番9-0987-2301 TKG品番(2017)6-0869-2301
1ケース(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷