単位の勉強が書いて・見て・感覚的に学べる下敷です!下敷に鉛筆で書き込んで消しゴムで消せる新発想の下敷!
小学校の2年生から6年生で習う単位の一覧早わかり表と名前記入欄付き。
表面は「かさ・液量」「長さ」「重さ」の単位書き込み欄があり、裏面は「面積」「体積と容積」の単位書き込み欄と単位早わかり表が載っています。
サイズB5
材質硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6
機能書き消し機能
1枚
¥409
税込¥450
当日出荷
未就学児~小学校高学年まで推奨のサイズのサージカルマスク。イタズラ・誤飲防止のため、ノーズピースは除いてあります。衛生的な使い切りタイプ。
用途学校給食や風邪などの集団感染時の配布用として。社会科見学など。
材質ポリプロピレン不織布
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本
種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
6日以内出荷
内容磁石の性質
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
小学校で使用される白色度の低いノートやドリルでも見やすい丸つけに最適な赤色です。
色赤
芯色赤
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
小学校の行事を題材にした楽しいすごろく!イベントを体験して得点ゲット!
セット内容イベントカード9枚入・得点チップ46枚入
材質紙
寸法(cm)32×22×2
包装形態PP袋
適合年齢(歳)5
1個
¥437
税込¥481
3日以内出荷
電導性の高い銅製金具と差し込みプラグ式結線採用!、銅製金具と差し込みプラグ式結線を採用し、電気伝導性の高いスイッチです。導線を使わずに単3電池BO×・B型と接続ができます。
寸法(mm)40×20×27
内容電気の通り道
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
レジ袋のような持ち手がついて、仕分けにも持ち運びにも便利な洗濯ネット。ドラム式洗濯機・乾燥機可。
幼稚園や小学校のお着替え袋に。旅行にも。
S字フックなどで物干し竿に掛けると、取り出しやすく干しやすい。エコバッグとしても清潔に使える。
材質本体/ポリエステル
マチ(cm)底:16
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
スタディデスクZ-SDY1-NAの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品フック1個
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)600
質量(kg)8.6
色ナチュラルC
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等荷重(kg)天板25、棚5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
寸法(mm)320×230×65
材質紙
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。
確かな機能×他にないデザイン『BRAVE~ブレイブ~』
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
色ブルー
材質ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
主要材質ABS・PE・PU
機能ロック機能
アズワン品番64-8823-68
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。
大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
主要材質本体=ABS・PE・PU
机から取り出しやすいA4のお道具箱。
A4クリアファイル上下両方に入るゆったりサイズ。
ポール紙でしっかりと組立られているので丈夫です。
箱の中心に穴掛け穴があるので荷物が多くても簡単に引き出せます。
仕様内貼り:ブラック
付属品名前シール
材質ポール紙(PPラミネート加工)
質量(g)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×337×64
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)
材質ポリカ-ボネイト
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力直流約3V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
色数12+3
色きいろ・ベールオレンジ・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・あおみどり・こげちゃ・むらさき
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一面を研磨してあり岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容6種(花崗岩、安山岩、火山灰(桜島)、火山灰(雲仙普賢岳)、軽石、溶岩)
寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20
1セット(6個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
小学校の教科書に出ているたい積岩のセットです。 一面を研磨してあり、岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容6種(れき岩、砂岩、泥岩、アンモナイト、火山灰(桜島)、貝の化石)
寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20
1セット(6個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
小学校の教科書に出ているたい積岩のセットです。 一面を研磨してあり、岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容3種(れき岩、砂岩、泥岩)
寸法(mm)岩石:約60×80、紙箱:280×80×48
1セット(3個)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
G40-6007だ液によるデンプン反応実験セットに含まれている可溶性デンプンです。この可溶性デンプンは短時間に容易に水に溶けるため、小学校の「だ液によるデンプン反応の実験」に最適です。
容量(g)10
1個(10g)
¥509
税込¥560
3日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
1個
¥7,900
税込¥8,690
3日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種類10種
内容ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、トウモロコシ花粉、アブラナ花粉、スギ花粉、イネ花粉、アサガオ花粉、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉
1組(10種類)
¥7,800
税込¥8,580
4日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種類20種
内容ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など
1組(20種類)
¥14,500
税込¥15,950
4日以内出荷
韓国で大ヒットとなったホラーミステリーの3巻。転校生ジウンと不思議な力の持ち主マグ、リアリストの学級委員長ユジュはクラスで”みそっかスリー”と呼ばれ、浮いた存在ながらも確かな友情を築いている。反対に芸能活動もしているクラスメイトのレオは学校のアイドルで人気者。そのレオが拾った”笑う卵”にクラスメイトが次々と食べられてしまった…!人を次々と飲み込んでいく卵の謎を追うと、レオの秘密や裏の顔が明らかになっていき―。SNSトラブルから発した恐怖があらわになる本巻、最後にはジウンの出生の秘密につながり、1巻から続く「霧の中の小学校」そして、ジウンを取り巻く全ての謎が解き明かされ、伏線が回収されていく完結巻。
判型B6
ページ数144
著者名ボリン(作)/渡辺麻土香(翻訳)
初版年月2023/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
一気読み必至の韓国発ホラーミステリー全3巻の第1巻目。担任の先生の失踪、つきまとう”目”、霧の中の小学校で次々と起きる不気味な事件……!。韓国で大ヒットとなった児童読み物がついに日本に上陸しました。不気味な現象を引き寄せてしまうことからいつも孤独だったジウン。5つめの転校先で、はじめてできた友達は、クラス中からなぜか避けられている不思議な少年、マグだった。心を許し、はじめて楽しい学校生活を送っていたジウンだが、マグの恐ろしい一面を見てしまい…!担任の先生の失踪、つきまとう「目」…おどろおどろしい霧の中の小学校で、次々と起こる事件。思いがけないさわやかなラストが待っている一気読み必至の児童小説です。
判型B6
ページ数128
著者名ボリン(作)/渡辺麻土香(翻訳)
初版年月2023/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
韓国で大ヒットとなったホラーミステリーの2巻。孤独だった転校生ジウンは、不思議な力を持つマグと奇妙な絆で結ばれ、それなりに平穏な学校生活を送っていた。ある日突如としてジウンの目の前に現れた”歩き回る足”を見るまでは―。足の正体は、「家出」をしたくてもできない本人に代わって家を出てしまう「家出足」だというマグ。ほうっておいてしまうと持ち主は「歩き方」を忘れてしまうという……。ジウンとマグは持ち主を探るうちに、寡黙で人を寄せ付けない学級委員長のユジュが気になりはじめ……。やがて恐怖の「遠足の日」がやってくる。家庭内暴力にさらされてしまう非力な子どもの悲しみにスポットをあてた本巻では、恐怖と謎、そして友情が加速していきます。
判型B6
ページ数128
著者名ボリン(作)/渡辺麻土香(翻訳)
初版年月2023/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。
「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。
底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
種別KN-01M(磁石付き)
1セット
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル
小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース
寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)
その他背面にマグネット付
仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
1セット
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
通学かばん
用途ランドセル
材質ポリエステル100%(600デニール)
質量(g)830
容量(L)15
幅(cm)24
機能ブックストラップ、時間割表ポケット、マグネットバックル、前面ポケット、体にフィット新設計背面パッド、リフレクター付チェストストラップ、サイドポケット、底面プロテクター、本体全周リフレクター
高さ(cm)34
厚さ(cm)15
適合年齢(歳)身長125cm前後の小学校低学年
通学かばん
用途ランドセル
材質ポリエステル100%(600デニール)、かぶせフタ/合皮(ポリエステル100%)、裏面/PVC(塩化ビニール)コーティング、本体生地撥水加工
質量(g)850
容量(L)18
幅(cm)25.5
機能ブックストラップ(教科書固定ベルト)、立体的3D肩ベルトと背面パッド、タブレット・ノートPCが収納できる独立ポケット、撥水加工された合皮かぶせフタ、防水ファスナー、密着性の高い肩ベルト、本体全周リフレクター
高さ(cm)36
厚さ(cm)15
適合年齢(歳)身長125cm前後の小学校低学年
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ