カテゴリ

  • メカニカル部品(108)
  • 切削工具(39)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(21)
  • 完成車(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
さらに商品を絞り込む

「小径」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TIME323X用小径ピックアップ TMIE S232 TIMETIME323X用小径ピックアップ TMIE S232TIME
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されており、最大直径はわずかΦ1.3mmです。
150DX小径ローラセット25ー40 レッキス工業150DX小径ローラセット25ー40レッキス工業
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4594適合機種RG150A質量(kg)4.5
回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
小径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS小径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
219,800税込241,780
1箱(10パック×1個)
6日以内出荷
小径用
仕様●シリコンチューブ オスCPCコネクター●シリコンチューブ メスCPCコネクター●小径トランスファーキャップ●滅菌済みアズワン品番65-9407-78
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)斉藤光学
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS mini ATOSS【完成車納品】小径電動アシスト自転車 ATOOS miniATOSS
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
パワフルなトルク感を活かして、生活の『後をおす』自転車として名付けられた自転車、ATOSS(アトース)から、3人乗り対応の子育てモデルが登場。<br />チャイルドシートを付けずにご利用もいただけます。リアBOX等を取付ける事でさらに便利に!小柄な女性でも乗りやすい幅広設計で安心してお乗りいただけます。
その他【安全・環境基準】BAA適合充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)6適応身長(cm)143~走行距離(km)50~36変速内装3段変速
タングスリット チップ交換式小径スリッター フレックスフィットタイプ TGSF-MーJHP イスカルタングスリット チップ交換式小径スリッター フレックスフィットタイプ TGSF-MーJHPイスカル
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途ミーリング加工用。シャンク径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応
【完成車納品】子乗せ対応可 小径電動アシスト自転車 ATOSS Fami ATOSS【完成車納品】子乗せ対応可 小径電動アシスト自転車 ATOSS FamiATOSS
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
パワフルなトルク感を活かして、生活の『後をおす』自転車として名付けられた自転車、ATOSS(アトース)から、3人乗り対応の子育てモデルが登場。<br />チャイルドシートを付けずにご利用もいただけます。リアBOX等を取付ける事でさらに便利に!小柄な女性でも乗りやすい幅広設計で安心してお乗りいただけます。
その他【安全・環境基準】BAA適合充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)9適応身長(cm)137~ / 幼児同乗時:154~走行距離(km)71~48変速内装3段変速
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
149,800税込164,780
1個ほか
6日以内出荷
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
コロボア825(530) サンドビックコロボア825(530)サンドビック
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
高精度ボーリング工具<br />コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性<br />内部給油により、良好な切りくず排出<br />2μm単位で加工径を調整可能
用途小径ファインボーリング加工用
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
コロりん 三機工業コロりん三機工業
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
コロりん 三機工業コロりん三機工業
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
コロりん 三機工業コロりん三機工業
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T三鈴工機
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
29,980税込32,978
1台
15日以内出荷から40日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)STK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
グリッター 20型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)グリッター 20型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様バスケット標準装備質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)容量25.2V-12Ah(28cells)品番BE-FGL032種類リチウムイオンバッテリー電源(V)交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯充電時間約4.0時間スタンド両立スタンド制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキタイヤサイズ20×1.95HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1,050施錠方法後輪サークル錠走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)キャリア別売品(クラス18)待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ サンコウ電子SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブサンコウ電子
219,800税込241,780
1式
6日以内出荷
小径パイプ内などに最適<br />狭小窪み・壁面などの膜厚測定
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型アズワン品番67-2390-49
CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2630 クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚トラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
CTS-2620A クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2620A クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
339,800税込373,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
コロりん(KR)ガイド(固定式) 三機工業コロりん(KR)ガイド(固定式)三機工業
57,980税込63,778
1組
8日以内出荷
ガイド部がローラになっています。<br />ガイド幅固定式です。<br />Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
コロりん(KR)ガイド(調整式) 三機工業コロりん(KR)ガイド(調整式)三機工業
79,980税込87,978
1組
8日以内出荷
ガイド部がローラになっています。<br />ガイド幅調整式です。<br />Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に<br />搬送物の幅寄せに材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
円筒物軸方向測定アタッチメント Mitutoyo(ミツトヨ)円筒物軸方向測定アタッチメントMitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
円筒物径に合わせV幅を調整でき、小径から大径の軸方向測定が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)5~150ミツトヨ品番178-033
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ホットジェット マツデンホットジェットマツデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。トラスコ品番480-3337セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ質量(kg)9タイプ1基装着周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100電力(W)最大700温度調節範囲(℃)0~400風量(L/min)80風圧(kPa)20~40
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラRIDGID(日本エマソン)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様【カメラヘッド】15.5mmセット内容本体、収納ケース寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)4.1ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)20~50解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.3サービス分類レンタル
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ<br />フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能<br />ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に<br />ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QSメイキコウ
703税込773
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
シースネーク ナノリール RIDGID(日本エマソン)シースネーク ナノリールRIDGID(日本エマソン)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。<br />ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。<br />15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5801適合機種CA-350材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)25~50ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5ケーブル径(Φmm)7.2
防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
  • ~