20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼間は蛍光で目立ち、夜間はデジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかに浮かび上がる光るチョークです。コンクリート、アスファルト、鋼材、木材などにマーキングできます。
用途トンネル工事、夜間工事のマーキングに。イベントなどの演出に。 長さL×直径(mm×Φmm)80×11
1箱(48本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小松プロセス光る安全ロープ
夜間優れた視認性をもつ再帰性反射ロープです。雨天時の夜間でも高輝度の反射で安全確保に役立ちます。
用途工事現場や商業施設などの安全確保、事故防止に。 黄/黒
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント 動画あり
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類1号 主成分ソーダ石灰ガラス 比重2.5 粒径(μm)850~106 標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率1.5nd 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2) 文字内容避難誘導
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)137 横(mm)66
1枚
799 税込879
当日出荷

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様粘着式 エスコ品番EA983GG-22 材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)297×210(A4サイズ) 質量(g)23 タイプ高輝度・長残光蓄光
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(R-2)
RoHS
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー 仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。 材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射 寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21 設置場所縁石用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光シール(5枚組)
太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。弱粘着タイプ5枚組。
材質 寸法(mm)150×200 科目理科 分野物理(運動・力学・物性)
1袋(5枚)
2,728 税込3,001
当日出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)