22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

YGS-30B 粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg)18 容量(L)粉砕バッグ:60 電流(A)15 消費電力(W)1500 電源AC100V(50/60Hz) 能力最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885 定格時間(分)25(※気温20度基準) アズワン品番64-3282-26
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg)19.8 消費電力(W)1500 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925 切断能力(mm)30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

YRM-35B 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg)26 容量(L)55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855 保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

園芸用エンジン式粉砕機
用途庭木のお手入れ時にでる枝葉をコンパクトに粉砕することができます。 静かな粉砕音が人気のギアー式粉砕システムを採用。 女性にも優しい簡単操作。 粉砕能力Φ25~Φ35mm(生木の場合) 付属品手袋・ゴーグル・シート・ヘッドホン型耳栓・工具 質量(kg)58.3 出力3.7(5.0)/3600 KW(馬力)/rpm タンク容量(L)3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×650×1390 機構ベルトテンション方式 刃の種別太技粉砕刃:スウェーデン鋼 チッパー刃×1枚、粉砕刃:特殊高品質鋼 ハンマーナイフ刃×9枚 動力4サイクル0HV/196cm3 GX-200 能力(mm)太技粉砕能力:約65
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

EL-007 ガーデンシュレッダー セフティー3 動画あり
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。 仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付 寸法(mm)970×550×520 質量(kg)12.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出! 大きな投入口と食込みのよさ 手元でらくらくエンジン停止 噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます! 開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易! 上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。 スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます! 剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機 剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h 種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670 全長(mm)1160 質量(kg)200 出力(kW)4.6(6.3PS) 全幅(mm)600 全高(mm)970 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.6 走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5 排気量(cm3)181
1台
799,800 税込879,780
91日以内出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm)360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。 付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg)約28.5 出力(W)1500 容量(L)収集ボックス:60 電源(V)100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930 電源コード(m)(本体コード)約10 能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合) 定格時間連続 材質(ブレード)特殊鋼ギア刃 安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。
用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ 質量(kg)0.02 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×3
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具
用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ 質量(kg)0.27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷