航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430
質量(kg)4.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)全光時/1.5、減光時1.0
定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34)
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110
電球キセノン放電管
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
電流(A)1.0
定格電力(W)12
定格電圧(V)12
閃光数(min-1[回/分])220
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430
質量(kg)4.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)全光時/2.0、減光時1.5
定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24)
定格電圧(V)12
閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110
電球キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550
定格電圧(V)24
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)1.2
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550
質量(kg)5.7
タイプフラッシュランプS型
電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5
定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)
定格電圧(V)12
閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110
電球キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
色黄
幅(mm)1130
質量(kg)11.1
タイプフラッシュランプ
閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、内/220
電球キセノン放電管
こんなお得な商品も!
回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)3.2
電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂
質量(kg)0.8
取付直付け耐振
規格CE適合品。RoHS対応品
保護構造IP66
光源パワーLED
引出し線長さ(mm)400
引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯
突入電流(A)2
動作回転
閃光速度(min-1)160
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)3.8
電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)
定格電圧(V)12・24
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の決定版
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!!
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)0.8
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])160
電球LED
突入電流(A)2
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線
使用可能温度範囲-10℃~+60℃
設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
用途回転灯用
口金BA15s
ガラス球形式RP35
光色クリアー
色クリア
定格電力(W)35
定格電圧(V)12
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途回転灯用
口金BA15s
ガラス球形式RP35
光色クリアー
色クリア
定格電圧(V)24
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
産業車両にマッチするデザイン
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
ローコストのLED回転灯。
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。
保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。
ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。
ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
DC48V仕様もラインナップ。
拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
突入電流(A)2
定格電圧(V)24
適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)
定格電力(W)60
口金BA15s
ガラス球形式RP-35
電球白熱電球
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途回転灯用
適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色クリアー
定格電力(W)55
定格電圧(V)24
口金BA15s
ガラス球形式T12
電球ハロゲン電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)
定格電力(W)48V時:29
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
定格電圧(V)24
六角対辺(mm)19
定格電力(W)2
取付穴径(Φmm)16.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)310
定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-32
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
用途回転灯用
口金BA15s
ガラス球形式T12
定格電圧(V)12
適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色クリアー
タイプその他
定格電力(W)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)1.0
定格電力(W)キセノン放電管12
定格電圧(V)12
外径(Φmm)164
閃光数(min-1[回/分])220
関連キーワード
1
2
次へ