LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ
寸法(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2
コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
汎用電源ケーブル
圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A
TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)
出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)78×263×47
表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗10kΩ以上
周波数重み付け特性A/C/Z
表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)対応
直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
加速度検出器用マグネットベース
NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
信号ケーブル12P2B ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローノイズケーブル
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブルBNC ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用
適合本体EC-900/EC-2100用
周長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-1411/1441A/4441AのAC100V電源ケーブル
全長(m)3.5
出力電圧(V)DC5.9
定格出力電流(A)3.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)
付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本
寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)
質量(g)約423
電源単三形乾電池3本
内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)
測定精度±1 カウント
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
測定時間10ms
パルス数600パルス/1回転
分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)
機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存
消費電流(mA)20以内
測定単位速度:m/min、回転速度r/min
表示器5桁(赤色LED×2)
使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)
変換方式10bit(D/A変換)
使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S
コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)
論理負論理
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100ms
出力更新時間10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアリティ±1%F.S.
耐電圧(V)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合
コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル
マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。
MI-0301マイクロホンフォルダー付
延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A
RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30
対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)
使用温度範囲(℃)-20~+110
ケーブル径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110
接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)20
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
種類ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)-50~+125
接続NP-3572、3574、(NP-3560)、NP-3576N20、NP-3578N20、(NP-3576N10、NP-3578N10)用延長ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)2.6
ケーブル長(m)5
対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:TM-225/TM-2100シリーズ **/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)
相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)
静圧(kPa)65~108
0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。
スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。
BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の
スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。
10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。
(コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。
別売りオプションボードにより機能追加可能
仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)
付属品取扱説明書
質量(g)370
使用温度範囲(℃)0~50
電源AC100~240V
表示方式蛍光管 7桁
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148
入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット
表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)
使用温度範囲(℃)-90~+200
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
延長ロッド(MI-3111/3170用)
測定対象物の距離調整に便利。固定用スタンドなどの音の反射(回折)の影響を軽減することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ケーブル長(m)0.3
対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)
信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5S
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ