9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。 材質ステンレス製 寸法(mm)3.5×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビス頭が出にくいプラグのいらないビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。 材質鉄(シルバービック処理) 寸法(mm)4×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷


頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 トラスコ品番204-7922 材質 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)3.4 均等荷重(kg)200 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)18 組立時間30分(2人) 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNO.2 外寸法・高さ(mm)1508 穿孔深さ(mm)30-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)605 呼び径d(mm)4 外寸法・間口(mm)1805
1パック
689 税込758
当日出荷

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHSATO(大里)キャスター用ビス
エコ商品
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。 種別全ねじ 材質スチール 表面処理3価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 頭部鍋頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(32本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く) 仕様軽鉄用下穴不要 材質スチール焼入材 適合ビット2番
1パック(50本)
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 耐荷重(kg)3 表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)