材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
十字穴番号2
ねじの呼びM4
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法D(mm)7
長さ(mm)25
寸法S(mm)全ねじ
材質ステンレス
頭部形状皿
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
頭部形状皿小頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(500個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
材質鉄(または標準)
長さ(mm)12
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理スズコバルト
寸法C(mm)約0.30
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.9
寸法m(mm)約4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1200本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ