625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×400 タイプ首固定タイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレン ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
1個
309 税込340
当日出荷

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90 対象動物鳥類
1パック(5巻)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g)15(1枚) 寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物鳥類 長さ(mm)500 2018年トラスコ掲載ページ9 1068
1セット(12本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に 材質PET 対象動物害鳥
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。 対象動物鳥類 仕様直噴距離/72m 材質ABS樹脂・ステンレス 長さ(cm)約50
1個
699 税込769
当日出荷

支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 材質ナイロン(ポリアミド) 線径(Φmm)0.3 対象動物鳥類
1巻(500m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1セット(12枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッショウ機器鳥よけ スプレー
鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油 保証期間製造日より1年間
1本(270mL)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約190×460 タイプ首振りタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g)14 寸法(cm)H10.5×W9.5×0.3
1個
159 税込175
当日出荷

1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE他 寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
869 税込956
当日出荷

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物鳥類 トラスコ品番855-5891 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)50(トゲ) 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ9 1068
1本
399 税込439
当日出荷

鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策 寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム) 材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム 材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り) 対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

網 防鳥用 20mm目 モノタロウ 動画あり
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網 防鳥用 45mm目 モノタロウ 動画あり
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)220 モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)135 線径(Φmm)約1.2 寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4
1巻(500m)
369 税込406
当日出荷

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別ラッセル編 線径(Φmm)約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥が嫌がるキラキラ効果を発揮する鳥よけテープです
用途田畑の鳥よけテープに 対象動物鳥類 長さ(m)90
1袋(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)