人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)320×160×2.6
質量(g)116
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.5以下
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
材質(フック)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)硬線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス
幅(mm)20
厚さ(mm)2
目盛表裏同目
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)101
長さ(m)125巻
定格電流(A)200
グリーン購入法適合
1本
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)122
長さ(m)150巻
定格電流(A)200
グリーン購入法適合
1本
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
関連キーワード