2,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長最大1.2m!長さ調節自在。タックルの落下防止やツールの携帯に便利なキーホルダータイプの尻手ロープ。最大1.2mまでの間で自由に伸びるロングコード。一体型のカラビナでバッグやクーラー、ベルトなどに容易に装着。着脱式のストラップを巻き付けツールに取り付け可能。リールやランディングネットなどのタックルの落下防止に。プライヤーや小物類の携帯にも便利。・マルチレングス調節。・一体型カラビナ。・着脱式ストラップ。材質。ナイロン・グラスファイバー
コード長さ(cm)120 サイズ(mm)37×140×17
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(パッド部)5~9 材質(パッド)EVA
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション ゲルタイプ 多用途 モノタロウ 動画あり
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
ブラック 材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ 標準質量(g)3140(26cm) 足幅2E
1足
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻いた瞬間から小尻に。重たい腰が軽くなるベルトです。 O脚などの姿勢矯正に効果的。 わずかなチカラで骨盤を引き締めるサポートベルト付。 ムレにくい薄手メッシュ素材。 10cm幅なので日常生活に違和感が少ない。(下腹を圧迫しにくい!)
材質本体:ナイロン、付属品:綿、アクリル、ポリアセタール、ポリプロピレン 測定方法おへそ下3cmあたりの骨盤まわりのサイズです。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールドが馬蹄型になっており、転倒時の衝撃を軽減して骨折を予防します。マジックテープ式ですので、装着が容易で手間がかかりません。
材質本体/ポリエステル85%・エラステン15%、ソフトシールド/ポリオレフィン 洗濯方法洗濯可
1個
14,700 税込16,170
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に 付属品メッシュカバー 材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お尻の快適パートナー
用途体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。 大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。 体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。 材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール 使用寸法縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花房や果実にかけるだけ。 カルシウム欠乏によるトマトの尻腐れ症を予防します。 植物のカルシウム含量がアップして、健康な果実を育て、収穫が充実します。 植物が吸収しやすい水溶性カルシウム処方を採用した簡単便利なスプレーです。
適合作物トマト
1本(950mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
幅(mm)(ベルト)45(長さ調節可能) 質量(g)約260
1セット
5,990 税込6,589
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛ベルト
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。 トラスコ品番662-1594 幅(mm)45 OD サイズM
1個(1本)
6,898 税込7,588
15日以内出荷

高いフレキシブル性により身体の動きに追従 厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
寸法(mm)直径4×全長600(ナスカン、マジックテープ含む) 質量(g)35 最大伸長(mm)1500 適合径(Φmm)最大35
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

シリコンゴムはソフトな伸びで巻きぐせがつきません。
用途イカダ・カセのチヌ竿専用 質量(g)16 寸法(Φ×mm)直径4×1300(スナップ含む)
1本
489 税込538
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー 尻金キャップ
用途フィッシャー尻金の交換に 材質本体:アルミ、クッション材:EVA 関連資料(1.35MB)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維入りウレタンゴムで細径ながら強い復元力! 10cm~40cmまで伸び、20gまでならコイル状をキープできます。(停止時)
質量(g)2 直径×長さL(Φmm×mm)1.6×110(スナップ含む) 最大伸長(mm)400
1個
399 税込439
6日以内出荷

即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。 適合作物トマト、ピーマン 成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03 名称石膏 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255 肥料の種類特殊肥料 登録保証千葉県第1384号
1袋(600g)
499 税込549
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)尻手保持装置
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500 質量(kg)5.8 ロープ径(Φmm)12~18 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274 保持力(kN)9.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ポケットサイズお尻洗浄器。容器部分を数回ポンプさせてください。空気と水がミキシングされており気持ち良いです。個別包装になっており、ポケットに入るコンパクトサイズです。指先間隔で調節自在。跳ね返りもゼロです。
用途使い切り洗浄器 内容量(mL)16 サイズ(mm)107
1箱(3本)
1,000 税込1,100
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー 尻金キャップ
用途フィッシャー尻金の交換に 材質本体:アルミ、クッション材:EVA 関連資料(1.35MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X-sell(エクセル)KB-679 尻手ロープ
竿の尻手部分に取り付ける落下防止用ベルトとロープのセット。 。ロッドを固定するためのDカン付。便利なマジックテープ式。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。ナスカン付きのスパイラルコード付き。 。アユタモの流され防止にもおすすめ。
材質PVC、ラバー #ブラック 自重(g)30
1個
689 税込758
7日以内出荷

イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。 質量(g)12 直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む) 最大伸長(mm)2000
1本
789 税込868
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着簡単、着けるだけの楽々トレーニング
仕様●硬さ:ソフトタイプ●色:オレンジ●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82~100cm)●材料:タフシロン(R)(シリコーン)●厚さ:3mm アズワン品番65-8114-30
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。 セット内容張線器部品 ロープ長さ(m)1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様 コード径(Φmm)3 最大伸長(mm)1700 取付径(Φmm)30~37
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。 材質鋼(SK-5相当)総焼入れ 刃厚(mm)1.8
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドの不意の落下を防止する尻手ベルト。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。船釣り、海上釣り堀・堤防泳がせ釣り・ブッコミ釣りなど様々なシーンで活躍。 。プラスチック素材でさびない。 。好みの尻手ロープと組み合わせ自由。
材質PVC #ブラック 寸法(cm)2.5×15 自重(g)30
1個
699 税込769
7日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏝尻も使える角ゴム鏝150
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。 仕様150mm 材質(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール 寸法(mm)190×85×70 質量(g)160 材質(柄部)天然木
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。 材質炭素刃物鋼 全長(mm)470 質量(g)100 刃渡り(mm)155
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

180度方向を変更。ケーブル周りがすっきりします。USB3.1/PD60W対応
仕様出力コネクタ:TypeCオスポート 電力(W)PD60まで 本体寸法(mm)約19×13×15 対応USB3.1/PD60W 入力コネクタTypeCメスポート
1台
609 税込670
5日以内出荷

握りやすく滑りにくい尻付柄。
用途やわらかい草・硬い草刈り兼用。 寸法(mm)約165
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

痔などのお尻に疾患を持った方や生理中・下痢便の方や赤ちゃんへの使用に適しています。清潔な精製水が入っていますので、水を入れる手間が要らず、どんな場所でもすぐに使用可能です。水と空気のミキシング構造で水玉状に噴射し、お尻やデリケートな部分にもやさしく確実に洗浄可能です。指先感覚で調整自在で、跳ね返りも無く衛生的です。防災備蓄用にもお勧めです。少ない水でも快適!
アズワン品番7-8429-01
1パック(3本)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

痔などのお尻に疾患を持った方や生理中・下痢便の方や赤ちゃんへの使用に適しています。清潔な精製水が入っていますので、水を入れる手間が要らず、どんな場所でもすぐに使用可能です。水と空気のミキシング構造で水玉状に噴射し、お尻やデリケートな部分にもやさしく確実に洗浄可能です。指先感覚で調整自在で、跳ね返りも無く衛生的です。防災備蓄用にもお勧めです。少ない水でも快適!
成分精製水 容量(mL)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×26×24
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)