54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムはソフトな伸びで巻きぐせがつきません。
用途イカダ・カセのチヌ竿専用 質量(g)16 寸法(Φ×mm)直径4×1300(スナップ含む)
1本
489 税込538
6日以内出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。 質量(g)12 直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む) 最大伸長(mm)2000
1本
789 税込868
6日以内出荷


ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの不意の落下を防止する尻手ベルト。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。船釣り、海上釣り堀・堤防泳がせ釣り・ブッコミ釣りなど様々なシーンで活躍。 。プラスチック素材でさびない。 。好みの尻手ロープと組み合わせ自由。
材質PVC #ブラック 寸法(cm)2.5×15 自重(g)30
1個
699 税込769
7日以内出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維入りウレタンゴムで細径ながら強い復元力! 10cm~40cmまで伸び、20gまでならコイル状をキープできます。(停止時)
質量(g)2 直径×長さL(Φmm×mm)1.6×110(スナップ含む) 最大伸長(mm)400
1個
399 税込439
5日以内出荷


ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 等級JIS3等級 使用荷重(t)0.8(最大) JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)0.8 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)210
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
寸法(mm)直径4×全長600(ナスカン、マジックテープ含む) 質量(g)35 最大伸長(mm)1500 適合径(Φmm)最大35
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)430 最大長(mm)1260
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。 セット内容張線器部品 ロープ長さ(m)1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)尻手保持装置
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500 質量(kg)5.8 ロープ径(Φmm)12~18 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274 保持力(kN)9.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。 使用方法1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。 全長(mm)約230 自重(g)約52
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など 質量(kg)17 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380 エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜) 適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ 能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300 巻取速度(m/min)常用12
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷

<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。 ガンメタ 質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25 本体質量(g)665 全長(cm)630 仕舞(cm)62
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

*マキエ杓のグリップに取付け、尻手ロープとの接続ば便利。
材質ステンレス 入数(個)2
1パック(2個×1パック)
299 税込329
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)キープリングベルト
船竿の落下防止に!
用途ロッドや玉網と尻手ロープとの接続に。取付最大直径Φ33mm。 規格1本入り 寸法(cm)25×145(ベルト部分)
1個
429 税込472
6日以内出荷

用途支柱パイプは前後にスライド、各部とも調整自在。尻手ロープ付。別売りの台ネジで固定して下さい。 付属品コイル巻き尻手ロープ(102g) 質量(g)180 収納寸法(mm)350×114×50
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ALTES LIGHT 船 IL アルテスライト船IL
日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:20-40 先径(mm)2.2
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:10-30 先径(mm)1.6
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第一精工かけ太郎1号
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。 付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 材質ナイロン樹脂 質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く) 荷重(kg)8迄 収納寸法(mm)120×72×24(1個) 入数(個)2 適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード! 付属品ハンドルリング 質量(g)305 内径(Φmm)ロッドスタンド:35 収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114 使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114 取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。 ガンメタ 質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520 シャフトMADE IN CHINA 全長(cm)500 仕舞(cm)62
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷

カワハギや根魚のエアー抜きに最適!携行性に優れたスティックタイプのエアー抜きピック。カワハギや根魚のエアー抜きに最適。リリースサイズの小さい魚にも対応 50mmのコンパクトエアー抜き。使用しないときは針をグリップに収納可能。尻手ロープ取付け金具付き。サビに強いステンレス製針
寸法(mm)145
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)鮎ダモMS 3915
オール約1.5mm網目のMSシリーズ。結び目が無く滑りが良い(特に内面)ので魚体を傷めにくい機械編みによる網搭載。ポリエステル素材網で張りがあり、網の形状がくずれにくい。オール約1.5mm網目。抜き差しのしやすさと腰での安定感を追求したグリップ形状。肉厚化と表面積アップによりネジレ・曲がりに強いフラットフレームII。網フレーム下方取り付け構造。尻手ロープ取り付け穴付き。持ち運びや保管に便利なキャリーケース付き。
サイズ(cm)枠:39 網目(mm)(底部・側面)約1.5
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-sell(エクセル)KB-679 尻手ロープ
竿の尻手部分に取り付ける落下防止用ベルトとロープのセット。 。ロッドを固定するためのDカン付。便利なマジックテープ式。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。ナスカン付きのスパイラルコード付き。 。アユタモの流され防止にもおすすめ。
材質PVC、ラバー #ブラック 自重(g)30
1個
689 税込758
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)鮎ダモ V
フラットフレームの使いやすいベーシックモデル。仕付け糸がなく、糸にやさしいフラットフレーム構造。型くずれしづらい2mm目のナイロンマルチフィラメント網を採用し、耐久性に優れている。天然木先鋭グリップで、持ちやすく扱いやすいデザイン。保管に便利なケース付きで、尻手ロープ取り付け穴も備えている。
#ブラック サイズ(cm)枠:39 網目(mm)(底部・側面)2
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量級の仕掛けに対応する遠投大物ロッド。磯から淡水の大物に対応するハイパワーロッド。力強い胴で浮かせて寄せるパワーブランクス。大型のガイドをバランス良く多点配置し、重量級の仕掛けもスムーズに遠投可能。大型のステンレス製尻手環付。海での大物はもちろん、巨鯉なども仕留めるハイパワー遠投ロッド。
継数(本)5 錘負荷(号)25-35 先径(mm)2 カーボン(%)85
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のアジやサバ・タチウオ等をガッチリ掴めるホールド幅約130mm ステンレス刃のハイブリット構造で更にホールド力UP!。ステンレスと樹脂のハイブリット構造でホールド力を強化したHDモデルのフィッシュホルダー。グリップ力にこだわったオリジナル刃形状。中心に刃を向けて配置することによって魚をガッチリホールド可能。魚の口を挟みやすい先端形状。握りやすく力を入れやすいオリジナルグリップ。握りこむだけで外れるワンタッチロック機構。尻手ロープ取り付け穴付き。カラー:ブラック/ディープブルー
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「鮎ダモMSシリーズ」のスペシャルタイプ。機械編みによる網を搭載。オール1mm網目。針の掛かりが激減し、トラブル減少。抜き差しのしやすさと腰での安定を実現した新設計形状e-バランスグリップIII。結び目がなく滑りが良い(特に内面)ため、鮎のヌメリが取れにくく魚体を傷めない。ポリエステル素材で張りがあり、網の形状が崩れにくい。フラットフレームII。メタル製グリップエンドガード。RS(リジットサポート)ジョイント。尻手ロープ取り付け穴。網フレーム下方取り付け構造。持ち運び・保管に便利なキャリーケース付き
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)