測定範囲(mm)20
最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)
測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)
付属品ACアダプタ(PD-05A)
使用温度範囲(℃)0~40
使用温度(℃)0~40
精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]
最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)
機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示
データ出力RS-232C出力準拠
電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)
測定子M2.5 P=0.45 X-2付き
応答速度1000mm/sec
回転角度(°)(表示部)約280
測定範囲(mm)20
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能
精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
測定力(N)1.5以下
表示部280度回転
機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替
データ出力RS-232C出力準拠
応答速度1000mm/sec
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001
ステム径(Φmm)8
測定範囲(mm)20
測定力(N)1.5以下
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)300
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
測定範囲(mm)20
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能
精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
測定力(N)1.5以下
表示部280度回転
機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替
データ出力RS-232C出力準拠
応答速度1000mm/sec
関連キーワード