一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50
測定力(N)2.5
仕様ショックプルーフ
全長(mm)209.5
寸法H(mm)8.5
寸法A(mm)128
寸法F(mm)21.5
寸法D(Φmm)81.5
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)81.5
寸法C(mm)26.7
外枠径(mm)81.5
寸法G(mm)5.5
ステム径(Φmm)10
測定子X-1
寸法J(Φmm)10(0~-0.03)
寸法I(Φmm)78.5
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.05
測定深さ(mm)30
測定子直径(Φmm)5.5
指示誤差±100μm
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。
測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下
使用温度範囲(℃)0~60
合否判定-NG/OK/+NGの3段階
接点容量MAX DC24V 20mA
関連キーワード