20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2072 採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン 動画あり
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800 材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 目盛75~800mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107 アズワン品番0-8109-02
1枚
505 税込556
当日出荷

便器に装着できる機能に加え、2個同時使用の場合には採集面積が広がることで、漏れなく全ての尿を採集できる特殊構造です。 尿量の読み取りが見やすい30度傾斜の目盛りつきです。小さな容器に移し替えが便利な注ぎ口がついています。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛(mL)25~800
1枚
426 税込469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。排便容器としてもご利用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 目盛75~800mL 容量(mL)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107 アズワン品番0-8109-52
1箱(100枚)
45,144 税込49,658
翌々日出荷

フジメディカル安心ユーリンパンⅡ
自然な排尿姿勢で採尿できるユーリンパンです。 溝があり、尿カップや蓄尿瓶への移し替えも容易です。 50mL単位で800mLまで目盛が付いています。
材質ポリプロピレン 容量(mL)800 松吉医科器械コード24-3435-00
1式(100枚)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用 仕様男女兼用可 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)120(下部50)×70×80 目盛50~100mL(25mL刻み)
1箱(10個)ほか
267 税込294
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 容量(mL)800 目盛(mL)75~800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107 アズワン品番0-8109-52
1箱(100枚)
45,144 税込49,658
翌々日出荷

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP 目盛あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付 材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂) 容量110mL(3.5オンス) 目盛25mL刻み アズワン品番8-2292-01
1箱(100個)
1,505 税込1,656
当日出荷

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスター
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
アズワン品番8-550-01
1箱(100個)
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番0-580-01
1式
2,970 税込3,267
当日出荷

容量(満杯)(mL)211 仕様内目盛付き、混濁マーク有 材質耐酸紙(内側ラミネート加工) 寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5 目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL) アズワン品番0-7406-01
1箱(100個)
782 税込860
当日出荷

エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷