26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン 径(Φ)×全長(mm)60×450 松吉医科器械コード24-4297-00
1個
359 税込395
当日出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-01
1個
1,048 税込1,153
欠品中

柄が長く先が自在に動く為、便器の淵や見えない所も洗いやすい尿器用ブラシです。柄に垂直に付いたブラシが自在に動くので丸みのある形状にもフィットして洗えます。
材質ブラシ部/毛材 610ナイロン0.24、線部/針金SUS#18、ロッド/針金SUS#14、ハンドル・柄部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)430×50×100 耐熱温度(℃)120℃
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコな尿石汚れもよく落とします。 除菌・消臭効果もあります。 洗浄が終わると色が変わってお知らせします。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤、色素、香料 液性弱酸性 アズワン品番8-8338-01
1箱(3g×20錠)
999 税込1,099
当日出荷

松吉医科器械尿器掛(角型)
仕様SC(コーティング) 松吉医科器械コード01-5195-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナビス(アズワン)尿器用ブラシ
尿器用ブラシは尿器の内側上部まで洗えます。 毛先部分を大きくカットしていますので、一度に幅広く洗えます。
材質毛部/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(毛先部)Φ100×160 全長(mm)440 タイプ尿器用 アズワン品番0-2442-11
1本
3,703 税込4,073
翌々日出荷

ケースとブラシがセットになっています。
用途トイレの掃除に 使用場所トイレ 材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70 質量(g)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
当日出荷

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フチ裏もしっかりと洗えて、便器をキズ付けないトイレブラシです。 コーティング加工した便器をキズ付けないトイレクリーナーです。 クリーナー部が繊維の束状で柔らかいため、便器のフチ裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。 びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています。
トラスコ品番250-4127 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン 長さ(mm)335 幅(mm)80 グレー 奥行(mm)80 繰り返し・詰め替え対応
1本
699 税込769
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ女性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-02
1個
1,048 税込1,153
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245 直径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)60 アズワン品番7-5612-14 適合器具試験管用
1本
309 税込340
当日出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120 ブラシなし
1個
830 税込913
当日出荷

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。 全長(mm)140 ブラック 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式ノーマルタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330 直径(Φmm)80 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)100 アズワン品番7-5612-15 適合器具フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用 全長(mm)440 毛丈(mm)100 直径(Φmm)90 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ アズワン品番7-5612-16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・こぼれ防止設計の女性用尿器。・尿をしっかり受け、採った尿がこぼれない安心設計。・尿のニオイがモレにくい。・採尿時の音が気にならない
容量(cc)600
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

洗剤の含みが良く便器を傷つけにくいスポンジタイプ。
用途トイレ用ブラシ 使用場所トイレ トラスコ品番480-4490 材質柄/ポリプロピレン(PP)、ヘッド/ナイロン不織布 厚さ(mm)スポンジ:最大35 全長(mm)415 アイボリー 質量(g)57 繰り返し・詰め替え対応
1本
449 税込494
当日出荷

尿で健康状態がわかる様に透明です。 尿を計量できる目盛付です。 尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。 ニオイ防止のフタ付です。 取っ手が大きく持ちやすい。 底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ女性用 材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

尿で健康状態がわかる様に透明です。 尿を計量できる目盛付です。 尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。 ニオイ防止のフタ付です。 取っ手が大きく持ちやすい。 底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ男性用 材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去 液性酸性 成分無機酸、フッ化水素アンモニウム 使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。 希釈倍率原液~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)装着式集尿器ダンディユリナー
RoHS
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。 寸法(mm)レシーバー:58×135×60 質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390 タンク容量(mL)集尿:2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)