22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンコな尿石汚れもよく落とします。 除菌・消臭効果もあります。 洗浄が終わると色が変わってお知らせします。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤、色素、香料 液性弱酸性 アズワン品番8-8338-01
1箱(3g×20錠)
999 税込1,099
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
653 税込718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-01
1個
1,048 税込1,153
欠品中

アルボーストレピカワン
尿石の付着を溶解除去します。除菌作用により目に見えない配管も清潔に保ちます。
用途尿石洗浄剤カセット入固形タイプに。 トラスコ品番118-7130 摘要白色錠剤 容量(g)25 入数(錠)25g×4錠×25本×2箱 200錠 危険物の類別非危険物
1箱(200個)
39,980 税込43,978
翌日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン 径(Φ)×全長(mm)60×450 松吉医科器械コード24-4297-00
1個
359 税込395
当日出荷

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式) 商品タイプ粉末・錠剤型 液性弱酸性 成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤 使用場所トイレ アズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
399 税込439
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

温水洗浄暖房便座、ポータブルトイレのプラスチックにも安心。除菌もでき汚れの付着をおさえます。
用途便器内、便器まわり、床などの汚れ落としと除菌、用便後のニオイ消し 液性中性 成分界面活性剤(4%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤 種別液体 香りミント 使用量便器内約3回噴射、床、便器まわり1m2に対して約3回噴射 使用場所トイレ
1本(4L)
999 税込1,099
当日出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。 本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。 底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6335-00
1個
999 税込1,099
当日出荷

塩酸タイプの業務用トイレ洗浄剤です。便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ汚れをすばやくスッキリ除去。垂れにくい高粘度の液が汚れにしっかり密着。男性用便器のこすり洗いにも適しています。さわやかなミントの香りでにおいを気にせず作業でき、除菌剤配合により衛生的です。
用途トイレ、洗面所などの陶磁器やタイルの洗浄。浴室のタイルや目地の洗浄。プラスチック製品にも使用できます。 成分塩酸9.4%、界面活性剤(非イオン系)・除菌剤・増粘剤・香料・色素 液性酸性 標準使用量1回:30mL 繰り返し・詰め替え対応
1本(0.8L)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷