便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505
税込¥556
当日出荷
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
寸法(mm)150×28×13
測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目TDS・温度
精度±2%
分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6452-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定時間はわずか3秒。
尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)300
電源006P(9V)角形乾電池(付属)
最小表示0.001
測定精度±0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001
松吉医科器械コード10-2055-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用
仕様男女兼用可
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)120(下部50)×70×80
目盛50~100mL(25mL刻み)
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ
材質紙(内面コーティング付き)
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット
セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360
材質紙
サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm
アズワン品番0-4039-01
1箱(50個)
¥990
税込¥1,089
欠品中
1日あたりの塩分(食塩)摂取量を早朝尿から測定演算します。
尿量と尿塩分濃度を測定し、1日の摂取塩分量を演算・デジタルで表示します
仕様カップ付き
材質本体/ABS樹脂、カップ/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)125×110×190
測定範囲2.0%以下
質量(g)約100
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方法塩分/導電率法、尿量/抵抗導電率法
測定対象早朝尿1000mL以下
メモリー15データ
アズワン品番8-2424-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
関連キーワード