角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
仕上バフ研磨
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質SUS304
質量(kg)20
内寸法(mm)600
仕上研磨
外寸法(mm)1000
天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
仕上バフ研磨
種別先付
材質SUS304
扉開閉方式ダンパー式
外径(mm)1000×1000
内径(mm)600×600
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
色取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。
枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304
質量(kg)20
内寸法(mm)600
仕上研磨
外寸法(mm)845
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠
材質ステンレス
認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
寸法(mm)600×1000
仕上バフ研磨
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
枠厚(mm)(H寸法)200
適合寸法(cm)(避難口)520×600
材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)
認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号Hh-109(全国避難設備工業会)
材質SUS304(2B)
枠厚(mm)200
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
枠厚(mm)(H寸法)200
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品ブラケット2組
関連キーワード