20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番854-7643 種別SKFES1GR 材質PP グリーン 外寸(mm)1000×1000×59 足径(Φmm)33
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
材質ABS 寸法(mm)(収納時)約W380×H930×D500、(最大展開時)約W3000 質量(kg)6.3 日本緑十字社品番132201
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP 付属品脚パイプ2本 質量(kg)5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トステム(LIXIL)風止板
セット内容テラス用~81/4迄。部品番号:TP-3H ホワイト 適合シリーズ太陽
1個
219 税込241
7日以内出荷

足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2739 幅(mm)1000 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 グリーン 高さ(mm)1000 アズワン品番64-8454-69
1枚
4,098 税込4,508
欠品中

材質フレーム(スチール)、カバー(ナイロン) 質量(kg)1 幅(cm)140 高さ(cm)75 フレーム直径(mm)16 用具種別フェンス
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

トーグ安全工業強化樹脂フェンスA
強化樹脂使用。 工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) グリーン 付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個 エスコ品番EA983FV-91 寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時) 質量(kg)4(脚取付け時)
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷