62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ 材質樹脂 グレー 高さ(mm)52 幅(Φmm)35
1個
899 税込989
当日出荷

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 サテンニッケル 高さ(mm)45 上部径(Φmm)幅:35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途玄関、間切り等扉のクッション 材質SUS304・スチール・ゴム 仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60 材質真鍮、樹脂 高さ(mm)80 上部径(Φmm)幅:45
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)壁付け戸当り
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ 材質ブラス+樹脂 横(mm)90
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。 付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 サテンニッケル 高さ(mm)45 上部径(Φmm)幅:35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

あみ戸のサッシに貼るだけ テープタイプの目立たない虫よけ インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない! 1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります) テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 ※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。 ※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 ※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 【楽ちんおしらせQR】 お取替え日をスマホが通知 スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) ・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。 (2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。 (3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。 (4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。 テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 種別虫よけあみ戸用 シリーズアース虫よけテープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります) 利用場所屋内外
1袋(4枚)
799 税込879
当日出荷

1個
2,788 税込3,067
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。 種類その他 材質シリコーンゲル 仕様表面パウダー付です。
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広がる 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 2個入(あみ戸2枚分) 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 成分ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分 種別プレート 適合範囲あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 香り無臭タイプ 適合害虫蚊成虫 効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果9ヵ月用:気温等の影響により短くなることがあります※年間を通して気温の高い一部の地域では、約6ヵ月使用できます。
1箱(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷


WAKI半月スポンジEPDM
エコ商品
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)10×15 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

WAKI半月スポンジEPDM
エコ商品
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)5×10 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5072-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様多用途タイプ、速硬化 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5538 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 外観白色ペースト 粘度(Pa・s)270 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 仕上シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。 おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。 宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。 屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。 設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。 簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。 完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。 荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。 使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。 万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。 ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(17.8MB)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適合硬化剤:パラサーモ外壁用U B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):13.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7169mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1缶(13.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)