カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1
差込口8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質亜鉛
本体形状クロス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品カギ1個
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)
タイプ金属製
ハンドル径(Φmm)62
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16
材質ABS樹脂
寸法(mm)70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)
材質亜鉛
入数50/箱、800/梱
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理に
サイズ(inch)17×2
入数1
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(22インチ):延長コード(100フィート以上)、RV延長コードや電気コード、ガーデンホースや水道ホース(50フィート~75フィート)、導管、PVCパイプ、その他の建築資材などの整理に
サイズ(inch)22×2.5
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(28インチ):プールホース、ガーデンホースや水道ホース(75フィート~150フィート)、RVや電源コード、その他の建築資材などの整理に
サイズ(inch)28×2.5
入数1
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質黄銅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径W3/16山24
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
寒波対策の必需品です。
呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。
右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
付属品アルミ箔、ビス、ナット
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-10以上
アズワン品番64-5157-62
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質亜鉛
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式
色シルバー
呼び径(mm)13
規格JIS規格
ハンドル形状首長カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)12200
種類広角変圧ランス、ターボランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640
常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約12.8
吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1400
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
関連キーワード