126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F12A-13 万能二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷



シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 アズワン品番64-5157-62
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-55
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-57
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-56
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ1120ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-58
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ700ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-61
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷


シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-62
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに 材質PP、鉄、ゴム
1セット(5個)
4,190 税込4,609
3日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-63
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM) 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷