54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2)200 耐候年数(年)約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン 材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工) 生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様サイズ(組み立て時):約W2100×D500×H1800mm カーテンサイズ:約幅2460×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×6本、パイプL×4本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×10個(内予備1)
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5 重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所屋内、屋外兼用 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3 重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

付属品ねじ・ナット 材質アルミ 長さ(mm)200 アズワン品番64-9706-18
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

長さ(mm)2000 トラスコ品番126-7837 材質アルミ 幅(mm)30 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)23
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦19.5、横20.5 引裂強度(N)縦287、横213 引張強度(N/50mm)縦508、横454 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸入り、防炎 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.53 透明 タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)670 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)80.9
1枚
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,600 税込11,660
10日以内出荷

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ 動画あり
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃)60 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷

中が確認しやすい+明るい。 屋内・屋外の使用でも中身の確認がしやすい。 園芸などの簡易被覆資材に。
用途屋外での野積み、しきりカーテン、園芸などの簡易被覆資材に。 半透明(ナチュラル) 材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ、(ロープ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトの形はスターとスノーフレークの2種類、色は2タイプあります。点滅パターンコントローラー付きです。軒下などのクリスマス演出に大活躍。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:W155×H106cm(ライト間隔/20cm、列間隔/30cm、コード/8m)●重量:1.5kg●点滅パターン:コントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:6W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
1セット
22,400 税込24,640
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VP-550A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,815 税込6,397
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ミエールシート
ブルーシートの半透明タイプ。 下地や中身が確認でき、屋内・屋外どちらでも使用可能。 仕切り用カーテンとしても使用可能です。
半透明 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.13 寸法(幅Wmm×長さLm)3600×5400
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量・コンパクトで簡単に組み立てできる衝立です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様サイズ(組み立て時):約W1400×H1800×D500mm カーテンサイズ:約幅1440×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×4、ジョイントD×2、カーテン(両脇マジックテープ)×1枚、カーテンリング×6個 重量:約1.6kg
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 機能防炎 質量(g/m2)390
1枚
7,198 税込7,918
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

VP-350H 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 耐候・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。 また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)440 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,231 税込5,754
8日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
セット内容パイプL×19本、ジョイントA×8、ジョイントC×2、ジョイントD×2、カーテン×1枚、カーテンリング×19個(内予備2) 材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) 寸法(mm)組み立て時:約1070×1070×高さ2100 寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:約4440×2050 アズワン品番65-3366-95
1セット
23,980 税込26,378
15日以内出荷

軽量・コンパクト・組立式の間仕切りパーテーションです。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
セット内容パイプL×16本、パイプM×16本、ジョイント(A・B・C)×各8個、カーテンA×1枚、カーテンB×1枚、カーテンリング×35個(内3個予備) 材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) 寸法(mm)組み立て時:約2100×2100×高さ1800 質量(kg)約7.4 寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(A)約4340×1750、(B)約4450×1750
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎/透明/耐候
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで簡単に組み立てできる衝立です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1400×H1800×D500mm●カーテンサイズ:約幅1440×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×4、ジョイントD×2、カーテン(両脇マジックテープ)×1枚、カーテンリング×6個●重量:約1.6kg アズワン品番65-3366-73
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅180cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様サイズ(組み立て時):約W1800mm×H1800mm×D500mm カーテンサイズ:約幅2160×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×10本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×9個(内予備1) 重量:約2.2kg アズワン品番65-3366-84
1セット
10,480 税込11,528
8日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅140cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様サイズ(組み立て時):約W1400×D500×H1800mm カーテンサイズ:約幅1760×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×8個(内予備1) 重量:約2.0kg アズワン品番65-3366-78
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅140cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1400×D500×H1800mm●カーテンサイズ:約幅1760×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×8個(内予備1)●重量:約2.0kg
1セット
9,698 税込10,668
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W2100×D500×H1800mm●カーテンサイズ:約幅2460×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×6本、パイプL×4本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×10個(内予備1) アズワン品番65-3366-91
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅180cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1800mm×H1800mm×D500mm●カーテンサイズ:約幅2160×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×10本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×9個(内予備1)●重量:約2.2kg
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TC-1155 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・帯電防止性能付き TC-1155 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。 生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。 さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。 オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。 間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.55 伸び(%)タテ18、ヨコ26 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)700 引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19) 引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20) サービス分類オーダー・加工
1枚
26,429 税込29,072
13日以内出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷