寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2個口
結線方式ねじなし端子式
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1個口
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
規格PF管16(※MFは除く)
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)129×78×182(H)
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
色シルバー
タイプ露出・埋込両用
EV充電用屋外コンセントJW-B-E3202の施工時に、電線余長を壁裏に収納できない場合は、この配線用スペーサーをご使用ください。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付
材質AES樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
コンセント個数1個口
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
色ダークグレー
適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.2
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.4
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約4.2
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.5
色シルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150
防塵防水性能IP43相当
設置方法ベースプレート方式
設置場所屋外
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約4.2
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形
幅(mm)60
高さ(mm)90
奥行(mm)30.5
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様露出・埋込兼用アースターミナル付
質量(g)200
適合電線サイズVVF1.6、2.0
付属品スリープ・キャップ
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。
付属品アース端子ねじ
種別屋外電源コンセント支柱 Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450
全長(mm)1900
質量(kg)7
色シルバー
種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)
設置方法コンクリート埋め込み方式
設置場所屋外
地上高さ(mm)1450
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。
付属品アース端子ねじ
種別屋外電源コンセント支柱 Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)1400
質量(kg)9
色シルバー
種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)
設置方法ベースプレート方式
設置場所屋外
地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC20
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク
適合Φ2.0単線
種別シングル
色マットホワイト
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ