物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
仕様ランマ無し
商品タイプ本体のみ
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。
材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM
使用温度範囲(℃)+10~+50
使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。
取付け方法シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
色グリーン
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番457-3803
質量(kg)35
適合品番‐
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
幅(mm)1000
サービス分類オーダー・加工
木目<中窓付>両面センプリント 樹脂ガラス入。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容空ヒンジ
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100PCシリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴(面付型
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100シリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。
用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ
材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム
質量(kg)0.7
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(鋼製ドア)
適合扉厚(mm)40以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
セット内容空丁番
付属品取付ネジ
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)
適合扉厚(mm)40以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠
特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度
成分変成シリコーンエポキシ樹脂系
色調グレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60
材質真鍮、樹脂
高さ(mm)80
上部径(Φmm)幅:45
オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ