防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプフード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様アミ付・取付穴付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
種類U型フード付ガラリ
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム
仕様アミ付・取付穴付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
種類U型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒コート(フードイン)。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。衿ボア付(脱着自在)日本製。
色ネイビー
エコマーク認定認定
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
エコマーク認定番号17 103 003
フードパン用保温、保冷、フルサイズ(1/1)、1/2サイズ、1/3サイズのフードパンを収納できます。、屋外でのイベント、ケータリングの時など作りたての温度・おいしさをこのカムキャリアがしっかり守ってくれます。、継ぎ目のないワンピースですから、使った後の掃除も簡単、壊れることもめったにありません。、輸送と格納の積み重ねが容易で、しっかりと重なり合います。、ポリプロピレン製の頑固な構造、ガスケット内蔵、大きなナイロンラッチ。すっきりした外観と高性能を備えた経済的なキャリアー。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード