「屋外フード 380」の検索結果
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用
材質亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)t=0.8
表面処理粉体塗装
寸法B(mm)248
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付
色アイボリー
溶断温度(℃)72±5
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様防火ダンパー付
溶断温度(℃)120±5
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様防火ダンパー付
溶断温度(℃)72±5
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付
色アイボリー
溶断温度(℃)120±5
材質ステンレス(SUS304)
仕様60cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)14.5
寸法L(mm)5
寸法H(mm)482
寸法A(mm)760
寸法F(mm)106
寸法D(mm)400
寸法E(mm)670
寸法B(mm)720
寸法C(mm)674
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)725
寸法G(mm)380
寸法K(mm)16
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)
付属品ねじ6本
寸法D(mm)5
寸法C(mm)20
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304
仕上BA
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上