88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス+軟質樹脂 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)34
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg)28.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74.5×104~139
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理) 質量(kg)2.6 寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角度調整範囲傾斜対応角度50°以内 材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)800 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプ埋込み式 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,398 税込10,338
9日以内出荷

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状手すりパイプ 握り径(Φmm)34
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材+支柱スチール サイズ750 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ38
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片端(R付側)・両側エンドバーの先端に付けるキャップです。
材質黄銅
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


角度調整範囲傾斜対応角度50°以内 材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

角度調整可能、高さ調整可能
材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅 関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB) 取扱説明書(1.67MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)80(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む) 光源LED×4個 点灯保持時間約10秒 防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
919 税込1,011
当日出荷

Aron(アロン化成)手すりR 535シリーズ
段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり。使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます。温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です。設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34 出幅(mm)55~75
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本 材質アルミ合金 形状L受 アーバンシルバー 適合径(Φmm)34 出幅(mm)55~75
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状スキップディンプル 握り径(Φmm)34
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質プラスチック 形状カバー アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本 材質アルミ合金 形状壁受けスタンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)42
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本 材質ステンレス 形状スタンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)42
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷