24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンパイプ 仕様抗菌 長さ(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本(1m)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに ホワイト パイプ径(Φmm)35 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行補助用手摺り。アルミ引抜材 / 樹脂製(抗菌材)。下部材にディンプル加工品付。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り 長さ(mm)2390 ダークブラウン 太さ(Φmm)35 関連資料(1.28MB)
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度調整範囲傾斜対応角度50°以内 材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。壁付け用、横型ブラケット
用途手すりのブラケット 付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アート技研工業ステンレス手すり
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連 材質ステンレス
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス+軟質樹脂 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)34
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックブラック手すり I型
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト ブラック 耐荷重(kg)60 寸法(Φmm)丸棒:約35 取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具 材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂 付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本 形状直止
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途手すりのブラケット 付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。ブラケットを段差のある壁に取付する場合に、段差解消に使用する部品です。
用途手すり設置の際のスペーサー 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×50) 4本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aron(アロン化成)安寿エンド受け金具R
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 シルバー トラスコ品番384-6229 形状ブラケットエンド 材質(本体)アルミ合金 質量(g)300 寸法(A×B×C)(mm)79×157×40 材質(カバー)ポリプロピレン(PP)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷