巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
雨水の関節排水の受口に使用できます。
用途目皿つき排水用
材質黄銅、PVC
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
寸法D(mm)73
寸法d1(mm)64
寸法d2(mm)77
寸法d3(mm)83
寸法H2(mm)90
セット内容本体×1
材質樹脂
型式BKT
径(Φmm)118
外径(Φmm)118
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
材質ステンレス
150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質黄銅
材質(本体)黄銅
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)5.2
ピッチ(mm)33
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質鉄
関連キーワード