プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。
用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP
材質PET
厚さ(mm)0.264
色白
基材PET
坪量(g/m2)244
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンター
ミシン目なし
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード
材質発泡PET
色白
入数(枚)100
基材発泡PET
印刷方式両面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンター
ミシン目なし
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
高さ(mm)50
厚さ(μm)84(基材のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質ポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質ポリエステルフィルム
高さ(mm)50
厚さ(μm)58(基材のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130
長さ(m)10
材質塩ビ
タイプ通常色
使用場所屋内
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 5 x 8.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連キーワード