51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類角・深型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂 有効換気面積(cm2)72
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質AES樹脂 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂 適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂 有効換気面積(cm2)72
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然換気。取付ねじピッチ(mm):W230×H180
仕様ステンレス(16メッシュ)網付 材質ステンレス(SUS304) t=0.6mm 仕上#400研磨 有効換気面積(cm2)156
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
材質ASA樹脂 有効換気面積(cm2)64
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口) 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)