「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9
呼称(mm)65
質量(g/m)275±10
仕様織組織:綾織
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル繊維
材質(金具)アルミ
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ
金具町野式
耐圧(MPa)1.3
取付方式加締め
規格一般品
日本消防検定協会型式適合品の人気ブランド消防ホースです。屋外消火栓用対応ホースです。消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております。耐圧試験をするたびに費用が発生します。最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます。その為、まるごと交換するほうがお安く済みます。ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです。こちらは金具の装着認定適合品でもあります。消防ネジ式金具・型式適合品・金具装着認定品
用途屋外消火栓
長さ(m)20
呼び径65
取り付け形状綾織り
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)1.3
検定ホース:型式適合品、金具:装着認定品
カップリング消防ネジ式
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓
長さ(m)15
呼び径40A
使用圧力(MPa)0.7
伸び(%)1
質量(g/m)140±10
試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)0.9
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長さ(m)20
呼び径65
寸法(m)65×20
伸び(%)(0.1~使用圧)2
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
種別AJ 40X15M 0.7 綾
取付方式綾織り
長さ(m)15
呼び径40
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)0.7
金具町野式
1本
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
用途消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
取付方式綾織り
長さ(m)20
呼び径65
材質(ホース)ポリエステル製
金具消防ネジ式
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
取付方式綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
仕様PRO仕様(耳部補強)
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)1.3
イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会
仕様PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
関連キーワード