片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
大容量のコンテナー(ストッカー)です。フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます。収納物の整理や出し入れに便利です。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。移動に便利なキャスター付きです。
用途屋外用品の収納に。
仕様キャスター付、鍵穴付(鍵別売)、簡易キャスター(左右移動のみ)
材質ポリプロピレン
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)3.45
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー/ホワイト
大容量タイプの分別ごみ箱。
ゴミ容器以外にも、園芸用品や工具などの屋外収納庫としてもご使用いただけます。
片手で簡単にあけられます。
雨が入りにくく、風の強い日にも倒れにくく安心。
2分別できる仕切り付。
仕切り位置は調整可能。
材質ポリプロピレン
質量(kg)(約)6.5
色ホワイト
容量(L)(約)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約86.5×46×76
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能)
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む
キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます
キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能
耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能
別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン
扉形式上蓋
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)
付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個
適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約14000
使用温度範囲(℃)+5~40
コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)
電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)
設置場所屋外
防水保護等級IP X3準拠
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有
材質ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング可
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約35リットルの収納容量です。
鍵無し
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×285×230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×245×220
質量(kg)約1.3
総耐荷重(kg)20
材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製
保証期間初期不良のみ
容量(L)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)約425×285×230
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約395×245×220
使い方広がる!多用途でコンパクトな収納BOX 76L。ブラックに木目模様が施されたシンプルなデザインで、玄関先などの屋外やお部屋でもお使いいただけます。内寸は幅40.6×奥行41.6×高さ44.6cmで、容量は76Lとしっかり収納できます。ポリタンク収納やゴミ箱としてもご使用いただけます。工具不要ではめ込むだけで簡単に組み立てできます。真空成型されたプラスチック製なので強度を保ちながらも軽く、水にも強い仕様です。※防水素材ですが、雨ざらしでのご使用はお控えください。蓋は鍵で施錠できる仕様になっており、屋外での使用も安心です。くぼみがあり持ち運びやすい設計です。荷物を収納した状態で持ち上げる際の底耐荷重目安は約5~10kgです。
内寸(mm)406×416×446
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×428×464
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 。想定耐久年数3年フレコンバッグ 。耐荷重2t対応で安心の強度
用途使用に適した内容物。・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)3
色黒
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。
鍵無し
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280
質量(kg)約2.1
総耐荷重(kg)20
材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製
保証期間初期不良のみ
容量(L)55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×290
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7510
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。
仕様ベンチタイプ施錠無
付属品南京錠×1個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)1500×678×553
質量(kg)44
容量(L)300
アズワン品番66-0008-04
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
仕様スタンダード施錠付
付属品南京錠×1個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)1340×675×535
質量(kg)35
容量(L)300
アズワン品番66-0008-05
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
仕様ベンチタイプ施錠付
付属品南京錠×1個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)1500×678×553
質量(kg)44
容量(L)300
アズワン品番66-0008-06
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
色ライトグレー
容量(L)約300
グリーンマーク認定
UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 。屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 。生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状角型
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)1200
外径(mm)□1200
1セット(10枚)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)外あり
トラスコ品番412-7528
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。
用途収納家具、屋外ストッカーとして
仕様組立式、キャスター付
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)
扉形式上蓋
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)740
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,000
税込¥185,900
16日以内出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はUV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適なフレコンカバーです。生地の厚みは350ミクロンで、完全防水であることも特長です。
用途雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。
形状角型
質量(kg)1枚あたり:2
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1200
1式(10枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)発泡ウレタン
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)935
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)940
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)895
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)スチール
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ