印刷面に高耐水性フィルムを使用。水が掛かっても印刷が落ちません。
マグネットも強力なので屋外のサインなどに最適。
レーザープリンター専用マグネット用紙レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途屋外での作業現場・店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに。出力後すぐに掲示できます。
材質表面:耐水性PETフィルム、裏面:異方性マグネットシート
仕様レーザープリンター対応
厚さ(mm)0.3
色白
タイプレーザープリンター対応
吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)190G
水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付1面(1列×1段)ノーカット
仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり
材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット
取付方式マグネット
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット
主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート)
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー、コピー
ラベル形状四角
水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
取付方式マグネット
材質ポリエステルフィルム
適合インクジェット(染料、顔料)
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット
主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.15
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプマグネット
ラベル形状四角
1冊(2セット)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)0.6
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
こんなお得な商品も!
マグネットシート 大判
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ大判
仕様マグネット式
材質PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色白(ツヤ無し)
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
マグネットロール 等方性 白色マットタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
フレキシブルで曲面にも対応しています。
アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
商品タイプロール
材質PVC 等方性マグネットシート
仕様マグネット式
厚さ(mm)0.8
色白ツヤ
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)390G
直接プリントできるマグネットシート!
従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。
素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。
サイズA4
色白
仕様表面磁束密度:90以上
材質紙、マグネットシート
寸法(mm)210×297
紙厚(mm)0.3
素材マット
入数5枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタインクジェット
吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。
ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
色白
仕様マグネット式
材質PVC PP 異方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
タイプツヤ有、強磁力タイプ
吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)470G
特性強力
商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。
用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えます
タイプインクジェットプリンター対応
仕様インクジェットプリンター対応
厚さ(mm)0.3
色白
面付ノーカット
余白余白なし
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
こんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質ストロンチウムフェライト
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
取付け方法マグネット
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様片面磁力
レーザープリンター専用マグネット用紙。
レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに最適。出力後すぐに掲示できます。
色白
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。
テープ幅(mm)150
基材ポリエチレンテレフタレート(PET)
テープ長さ(m)0.6
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)3
粘着剤アクリル系
マグネット塩素化ポリエチレン
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)
色黒/白
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。
工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。
レバーや機器類の明示として。
自動車やフォークリフトなどに。
色発光時:薄グリーン
幅(mm)50
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)1.1
耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(kg)18.2
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
用途各種工事での危険箇所への立入禁止。
材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
屋外やクルマにも貼れる、特厚の強力マグネットステッカーが手作りできるキットです。印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。屋外での使用に耐える、UVカットフィルム付き。シールには耐水性ホワイトフィルムを使用、にじみがほとんどありません。また、UVカットフィルム、ホワイトフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。0.584mmと超特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。
仕様■入数:各2シート、計6シート■紙厚:0.267±0.02mm■シール厚:0.107±0.02mm■貼り合わせ後厚:0.584mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm、UVカットフィルム 0.245±0.015mm(シールのみ0.085±0.005mm)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応※顔料系インクにも対応します。ただし、フィルムベース光沢紙の場合は印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)490
タイプマグネットタイプ
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約36
タイプ金属(スチール)用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W
ケーブル長(m)2.5
設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)
コネクタSMA-P
設置場所屋外可
防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(g)900
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
アズワン品番65-9286-03
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
投球コントロール練習に最適。軟式ボール専用ストラックアウト。的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。
用途投球練習用
セット内容パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本
質量(kg)18
色枠・スタンド部:黒色粉体塗装
幅(cm)67
高さ(cm)99
材質(枠)スチール
色(パネル)白色粉体塗装
奥行き(cm)49
材質(マグネット)ゴムシート
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
関連キーワード
1
2
次へ