バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
測定対象地温・アスファルト用
材質ABS樹脂
質量(g)50
精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)
寸法(縦×横)(mm)56×74
使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)
動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)
測定間隔約10秒
液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示
防水性非防水
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。
精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2
材質(本体)アルミ
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-40~50
設置方式壁掛け
材質(液体)アルコール
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。
トラスコ品番160-6375
セット内容室外センサーコード:約3m
幅(mm)73
高さ(mm)84
質量(g)91
奥行(mm)16
電源単4乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70
測定対象冷蔵庫内等の温度管理
センサーコード長(m)屋外:約3
最小表示(℃)温度:0.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
外部センサー付属で外部の温度測定も可能。
アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH
付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)
質量(g)154
電源単4電池(1.5V)×1
精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)
分解能(℃)0.1(IN/OUT)
サンプリング約10秒/回
使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)
アズワン品番64-3728-94
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
リビングにいながら離れた場所の温湿度を確認できます(通信距離:最大30m)。「親機の設置場所」と「子機の設置場所」それぞれの温度湿度を確認できます。屋内で利用する場合は親機はリビングに、子機は脱衣所に設置するなど、心配だけど頻繁に確認しに行くのが大変な場所に設置すると便利です。子機はIPX2の生活防水性能をもつので、ベランダや庭など屋外に設置して外気温差を知るときにも便利です。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)親機:120、子機:80
電源親機:単3乾電池×2(別売)、子機:単3乾電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:93×110×26、子機:93×77×25
機能2か所の温度湿度表示、熱中症指標表示(注意・警戒・厳重警戒・危険)、電池交換お知らせ表示機能、子機(ワイヤレス)生活防水(IPX2相当)、温度変化矢印表示
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-3366-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体)
電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品
付属品保証書付取扱説明書
材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19
使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)
温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃
電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)
設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)
湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%
送信周波数(MHz)314.9
取扱説明書(2.18MB)
動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定
仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED
付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚
材質(本体)プラスチック
電源(V)USB 5
本体質量(g)約250 ※バッテリー含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170
防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)
測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし
付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個
寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33
質量(g)約79(電池含む)
規格JIS B 7922 : 2023 準拠
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
精度クラス2
電池寿命約8(カ月)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
湿度センサー抵抗式湿度センサ
湿度測定範囲(%)10~99
保証期間1年
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
送信間隔110~160秒
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1
質量(kg)約0.74(本体)
電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
高さH(mm)450
目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
奥行D(mm)110
駆動方式電動式本体、気象庁検定付
幅W(mm)80
1台
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキ
ペン先砲弾型
色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
1本(1本)
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃)-30~60
特性防滴
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120
本体質量(g)91(電池含まず)
電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)
電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合
測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)
測定間隔約1分
付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)
防滴構造IPX3
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。
トラスコ品番821-8763
材質木製、ステンレス
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1596
マイゾックスコード220811
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
関連キーワード
1
2
次へ