7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業防雨型マグピタチューバ
エコ商品
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
140 税込154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフック
エコ商品
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30 材質ステンレス鋼(SUS303) 種類帽子掛 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)437 +/-5 出力(W)スピーカー:7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1800 再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP55 Bluetooth5 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)