玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内
材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)
材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800~950
用途屋外用
材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)800
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプ埋込み式
支柱の高さ(mm)800~950
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状手すりパイプ
握り径(Φmm)34
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色ホワイト
パイプ径(Φmm)35
取付縦・横方向
耐荷重(kg)80
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。
材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ
長さ(mm)600
タイプ左右兼用
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状スキップディンプル
握り径(Φmm)34
角度調整可能、高さ調整可能
材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
取扱説明書(1.67MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅
形状ストレート
0°から90°の間で自由な角度に曲げることができます。
材質黄銅
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内
材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)
材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質プラスチック
形状カバー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本
材質ステンレス
形状スタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
出幅(mm)55~75
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本
材質アルミ合金
形状壁受けスタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットコーナー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状L受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
出幅(mm)55~75
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットコーナー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ