ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。
ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。
ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。
ドライバー1本で組立が可能です。
屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)645×500×800(蛇口取り付け時1040)
質量(g)7700
1台
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08
材質(本体)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5320
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)30
槽内寸法(mm)間口1120×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
高さ(mm)800
間口(mm)450
奥行(mm)450
仕様(オーバーフロー)あり
トラスコ品番114-2722
セット内容水切りホース(800mm 50A)
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)13
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)
寸法(mm)150×150×174
材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
関連キーワード