材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
コネクタなし
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。
AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き
動作環境温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60%
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用
材質ポリ塩化ビニル
ケーブルスタンダード
特性屋外使用可
耐寒温度(℃)-40~60
シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)50
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)65
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×
色ブラック
規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
構造単線仕様(24AWG)
材質(シース)LDPE
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
動作環境温度範囲:-10℃~60℃
シールド×
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)
爪折れ防止×
コネクタの有無両端コネクター付き
PoE対応PoE++
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
タイプスタンダードタイプ、屋外用
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
ケーブル径(Φmm)8
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094
色ブラック
規格Cat5e
ケーブル長(m)100
構造単線
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)約5.3
使用場所屋内外
導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)50
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)200
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造単線
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
伝送速度(Gbps)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止なし
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック
質量(g)325
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)10
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)300
構造単線
コネクタ形状RJ-45コネクター
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5.3
使用場所屋外
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック
質量(g)635
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)20
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック
質量(g)940
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)30
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠
エスコ品番EA764BM-6
セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個
寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)
テープ長さ(mm)500(簡易防水)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個
色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック
質量(g)5
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
長さ(cm)【簡易防水テープ】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3
動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
結線方式ストレート結線
伝送速度1Gbps
PoE対応×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本
構造UTP
コネクタ形状RJ-45メス/メス
ケーブル長(cm)約44
結線ストレート全結線
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
取扱説明書なし
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2)
インターフェース両端RJ-45コネクタ付
環境ヨリ線仕様(AWG36)
伝送速度(Mbps)10/100/1000
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格CAT5e
構造単線
コネクタあり(形状:RJ45)
使用場所屋内/屋外対応
給電方式PoE対応
爪折れ防止対応
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)
外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電
適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b
レンズf:1.70 mm F:2.0
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
防塵防水性能IP65準拠
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
撮影距離(cm)10~∞
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)
被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)
画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG
有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯
PoE対応IEEE802.3af
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー
寸法(mm)約100×28
質量(g)約45
使用場所屋内外
防水性IP65 相当
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無
付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本
形状フラットタイプ
色シルバー
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)約0.44
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルSTP
直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8
通信速度10Gbps
総延長距離最大40m
導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応
結線ストレート結線
爪折れ防止(コネクタ・カバー)無
ケーブルタイプより線
カテゴリーCAT6A
PoE対応対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
17日以内出荷
UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
シース色【外部】黒
対数(P)4P
導体径(mm)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)8
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。
10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。
ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。
ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。
CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
付属品CAT6A LANケーブル1m
材質PURジャケットケーブル
形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル
色ブラック
直径(Φmm)ドラム:240
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)40(延長部)
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSFUTP
結線方式ストレート結線
使用場所屋外
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])23
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化
仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC
付属品ACアダプター、LANケーブル
本体質量(g)890
最大消費電力(W)18
セキュリティWPA3対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本
色ホワイト
質量(g)34(電池除く)
電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
耐水性防水性なし
セキュリティWPA/WPA2-PSK
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)約7.3
シース色【外部】黒
対数(P)4P
導体径(mm)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ