21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ポールサインスタンド 常磐精工 動画あり
サイズポスター:A3 タイプ片面 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 注水量(L)3
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外ポールサインスタンド 常磐精工 動画あり
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
質量(kg)6.3 サイズポスター:A4 タイプ片面 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー 寸法(mm)Φ320×1000 質量(kg)1.2 イエロー/(ウェイト)ブルー 本体質量(kg)約1.2(満水時:約8) 表示寸法(mm)275×95
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品 材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ10 0625
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 動画あり
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚 シルバー タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内専用
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に 表示サイズ(mm)W376×H830 シルバー 幅(mm)546 高さ(mm)1247 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン 質量(kg)28.3(注水時) 奥行(mm)564 面板寸法(W×H)(mm)396×853
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。 表面板は耐光性に優れたアクリル製。 高輝度4000luxでアピール力抜群! 風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。 付属品パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1 質量(kg)5.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(約)970×630×450 フレーム(mm)(約)880×643 適合寸法(mm)(約)820×574
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4) 取付方式スタンド式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別両面 寸法(幅W×高さH)(mm)300×1450~2500 ベース寸法(mm)280×340 支柱(mm)約Φ18 材質スチール、アルミ、樹脂 セット内容スタンド×1、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリエチレン樹脂 質量(kg)6.5(水満量時50.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:500×350×1180
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版 厚さ(mm)23
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg)約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7 材質アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。
用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板 仕様LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:あり セット内容サイネージ×1、T型スタンド×1 質量(kg)(サイネージ)14、(T型スタンド)15 タイプBUILT IN POWER 電源(V)100~250 消費電力(W)400 材質(ユニット)マグネシウム合金 電源コード(m)2 輝度~5500cd 保証期間サイネージ:1年、T型スタンド:6か月 使用環境温度(℃)-20~50 防塵防水性能IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7 湿度(%)10~80
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷